A4812SS

Thomson
A4812SS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie A, 0.2500 in de diámetro de eje, 0.5000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00000014
No. Fabricante A4812SS
Precio97.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
A4812SS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie A, 0.2500 in de diámetro de eje, 0.5000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00000014
No. Fabricante A4812SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA DE PRECISIÓN A-4812-SS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.2500 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    0.735 / 0.750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.515 pulg.
  • Opciones de bola
    Bolas de acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +600 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    0.499 / 0.5150 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486826033

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo