KBZ08
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBZ, Diámetro de eje de 0.5000 in, Diámetro exterior de 0.8750 in, Longitud total de 1.2500 in, Cerrado
Artículo MI #00000034
No. Fabricante KBZ08
Precio50.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBZ, Diámetro de eje de 0.5000 in, Diámetro exterior de 0.8750 in, Longitud total de 1.2500 in, Cerrado
Artículo MI #00000034
No. Fabricante KBZ08
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
Su precio$50.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE PRECISIÓN LINEAL KBZ08
  • Cerrado para aplicaciones con soporte final
  • Las bolas corren sin dificultad hacia la zona de carga debido a la autoalineación
  • La distribución de la carga en toda la hilera de bolas es más uniforme
  • Funcionamiento más suave, mayores aceleraciones
  • Protege de la sobrecarga de bolas individuales
  • Los cojinetes logran cargas más altas y una vida útil más larga
  • En esta variante, el cojinete y la carcasa están cerrados: los sistemas de guía estándar de alta precisión con un círculo envolvente fijo se pueden lograr fácilmente

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    1.250 pulg.
  • Tipo de sello
    Sin sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Ancho del anillo interior
    0.963 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KBZ
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    4047643220064

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo