A162536

Thomson
A162536

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie A, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00000075
No. Fabricante A162536
Precio165.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
A162536

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie A, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00000075
No. Fabricante A162536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio165.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A-162536
  • El estándar de la industria para rodamientos lineales autoalineables durante más de 20 años
  • Proporciona tres veces la capacidad de carga o 27 veces la vida útil de los cojinetes lineales convencionales
  • Autoalineable, ligero y ajustable con un bajo coeficiente de fricción
  • Los retenedores de polímero diseñados y resistentes al desgaste y los manguitos exteriores reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    1.5630 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    2.235 / 2.250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.759 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.741 / 1.759 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486100294

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo