Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA DE PRECISIÓN AA-243848
- El estándar de la industria para rodamientos lineales autoalineables durante más de 20 años
- Proporciona tres veces la capacidad de carga o 27 veces la vida útil de los cojinetes lineales convencionales
- Autoalineable, ligero y ajustable con un bajo coeficiente de fricción
- Los retenedores de polímero diseñados y resistentes al desgaste y los manguitos exteriores reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general2.980 / 3.000 pulg.
- Ancho del anillo interior2.415 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención2.397 / 2.415 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486100355
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad