Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.967 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención0.951 / 0.9670 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAJUSTE
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486100133