ADJ324864

Thomson
ADJ324864

Casquillo de bola de riel redondo cerrado ajustable - Serie ADJ, 2.0000 in de diámetro de eje, 3.0000 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total
Artículo MI #00000183
No. Fabricante ADJ324864
Precio625.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
ADJ324864

Casquillo de bola de riel redondo cerrado ajustable - Serie ADJ, 2.0000 in de diámetro de eje, 3.0000 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total
Artículo MI #00000183
No. Fabricante ADJ324864
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
Su precio$625.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADJ-324864 ADJ DIA BALL BUSHING

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.195 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    3.177 / 3.195 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    AJUSTE
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486100096

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo