Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486902058
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialCaucho, acero
- SerieAJUSTE
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete ajustable/carcasa ajustable
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje3.000 pulg.
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Diámetro exterior4.506 pulg.
- Tipo de selloDivisión / Ajustable - Sello
- Grosor0.500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.10 lb