Motion
ADJS4000

Thomson
ADJS4000

Sello de eje lineal - Para uso con la serie 6496128, ADJ
Artículo MI #00000240
No. Fabricante ADJS4000
Precio392.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
ADJS4000

Sello de eje lineal - Para uso con la serie 6496128, ADJ
Artículo MI #00000240
No. Fabricante ADJS4000
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
Precio392.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADJ-S-4000 SELLO

Especificaciones

  • UPC_NO
    662486902065
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material
    Caucho, acero
  • Serie
    AJUSTE
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de alojamiento del cojinete
    Cojinete ajustable/carcasa ajustable
  • Material labial
    Goma sintética
  • Diámetro nominal del eje
    4.000 pulg.
  • Material de la carcasa exterior
    Acero
  • Diámetro exterior
    6.006 pulg.
  • Tipo de sello
    División / Ajustable - Sello
  • Grosor
    0.500 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo