Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486902201
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialAcero
- Para usar con81420, SUPER8
- SerieC
- Catálogo del fabricante
- Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior0,500 pulg.
- Diámetro nominal del eje0.500 pulg.
- Diámetro exterior0.923 pulg.
- Tipo de anillo de retenciónTipo C (anillo de retención externo)
- Grosor0.042 pulg.
- Página de producto del fabricante