Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486902232
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialAcero inoxidable
- Para usar con101824, SSU10, SUPER10
- SerieC
- Catálogo del fabricante
- Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior0,625 pulg.
- Diámetro nominal del eje0.625 pulg.
- Diámetro exterior1.180 pulg.
- Tipo de anillo de retenciónTipo C (anillo de retención externo)
- Grosor0.050 pulg.
- Página de producto del fabricante