Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486902249
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialAcero
- Para usar con122026, SSU12, SUPER12
- SerieC
- Catálogo del fabricante
- Orificio nominal de la carcasa o diámetro exterior0,750 pulg.
- Diámetro nominal del eje0.750 pulg.
- Diámetro exterior1.301 pulg.
- Tipo de anillo de retenciónTipo C (anillo de retención externo)
- Grosor0.050 pulg.
- Página de producto del fabricante