Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior1.9100 pulg.
- Longitud total4.1100 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general4.11 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica350.0 lbf
- Capacidad de carga350.0 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieJuego de troqueles
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486100751