DS20
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie troquelada, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.3100 in de diámetro exterior, capacidad de carga de 520.0 lbf, cerrado
Artículo MI #00000292
No. Fabricante DS20
Precio655.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie troquelada, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.3100 in de diámetro exterior, capacidad de carga de 520.0 lbf, cerrado
Artículo MI #00000292
No. Fabricante DS20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio655.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DS20 CASQUILLO DE BOLA DE TEMPLADO

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    2.3100 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    4.86 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    520.0 lbf
  • Capacidad de carga
    520 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Juego de troqueles
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486100768

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo