DS32
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie troquelada, 2.0000 in de diámetro de eje, 3.5300 in de diámetro exterior, capacidad de carga de 1100.0 lbf, cerrado
Artículo MI #00000294
No. Fabricante DS32
Precio1,374.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie troquelada, 2.0000 in de diámetro de eje, 3.5300 in de diámetro exterior, capacidad de carga de 1100.0 lbf, cerrado
Artículo MI #00000294
No. Fabricante DS32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,374.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA TROQUELADO DS-32

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    3.5300 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    6.36 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    1100.0 lbf
  • Capacidad de carga
    1100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Juego de troqueles
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486100782

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo