Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.2500 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general0.735 / 0.750 pulg.
- Ancho del anillo interior0.499 pulg.
- Opciones de bolaBolas de acero inoxidable
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención0.499 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieInstrumento en miniatura
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486100829