KBOZ08
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KBZ, Diámetro de eje de 0.5000 in, Diámetro exterior de 0.8750 in, Abierto
Artículo MI #00000306
No. Fabricante KBOZ08
Precio99.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KBZ, Diámetro de eje de 0.5000 in, Diámetro exterior de 0.8750 in, Abierto
Artículo MI #00000306
No. Fabricante KBOZ08
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
Precio99.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KBOZ08

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0,500 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    0.875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Tipo de sello
    Sin sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Ancho del anillo interior
    0.963 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KBZ
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    4054372682506

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo