OPN101824SS

Thomson
OPN101824SS

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie OPN, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00000321
No. Fabricante OPN101824SS
Precio193.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
OPN101824SS

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie OPN, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00000321
No. Fabricante OPN101824SS
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
Su precio$193.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
OPN-101824-SS CASQUILLO DE BOLA DE TIPO ABIERTO

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    1.1260 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    1.485 / 1.500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.108 pulg.
  • Opciones de bola
    Bolas de acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +600 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.092 / 1.108 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486100867

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo