Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior1.2510 pulg.
- Longitud total1.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general1.610 / 1.625 pulg.
- Ancho del anillo interior1.17 pulg.
- Opciones de bolaBolas de acero inoxidable
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +600 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.154 / 1.170 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486100881