KBOZ16
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KBZ, Diámetro de eje de 1.0000 in, Diámetro exterior de 1.5625 in, Abierto
Artículo MI #00000337
No. Fabricante KBOZ16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KBZ, Diámetro de eje de 1.0000 in, Diámetro exterior de 1.5625 in, Abierto
Artículo MI #00000337
No. Fabricante KBOZ16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KBOZ16

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de sello
    Sin sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Ancho del anillo interior
    1.755 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KBZ
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    4047643180726

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo