Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.250 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de selloSin sellos
- LubricaciónLubricación lineal
- Ancho del anillo interior2.005 pulg.
- Material del cojineteAcero cromado
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +176 °F
- Ancho del anillo exterior1.625 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieKBZ
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO4047643180689
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación