OPN243848

Thomson
OPN243848

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie OPN, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00000355
No. Fabricante OPN243848
Precio365.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
OPN243848

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie OPN, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00000355
No. Fabricante OPN243848

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$365.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA DE TIPO ABIERTO OPN-243848

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    2.3760 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    2.980 / 3.000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.415 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    2.397 / 2.415 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486100928

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo