OPN6496128

Thomson
OPN6496128

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie OPN, 4.0000 in de diámetro de eje, 6.0000 in de diámetro exterior, 8.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00000380
No. Fabricante OPN6496128
Precio2,827.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
OPN6496128

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie OPN, 4.0000 in de diámetro de eje, 6.0000 in de diámetro exterior, 8.0000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00000380
No. Fabricante OPN6496128
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
Su precio$2,827.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
OPN-6496128 CASQUILLO DE BOLA DE TIPO ABIERTO

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    4.0000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    6.0020 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    7.960 / 8.000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    6.265 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    6.235 / 6.265 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486100966

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo