Descripción general
Descripción del fabricante
OPN-S-500 SELLO
Especificaciones
- UPC_NO662486902737
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialCaucho, acero
- Para usar con81420, SUPER8
- SerieOPN
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete abierto/carcasa abierta
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje0.500 pulg.
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Diámetro exterior0.879 pulg.
- Tipo de selloSello abierto/estándar
- Grosor0.125 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.10 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad