Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486902775
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialCaucho, acero
- Para usar con122026, SSU12, SUPER12
- SerieOPN
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete abierto/carcasa abierta
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje0.750 pulg.
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Diámetro exterior1.254 pulg.
- Tipo de selloSello abierto/estándar
- Grosor0.125 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.10 lb