Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486902676
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialCaucho, acero
- Para usar con203242, SSU20, SUPER20
- SerieOPN
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete abierto/carcasa abierta
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje1.250 pulg.
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Diámetro exterior2.004 pulg.
- Tipo de selloSello abierto/estándar
- Grosor0.375 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.10 lb