OPNS2500

Thomson
OPNS2500

Sello de eje lineal - Para usar con la serie 406080, OPN
Artículo MI #00000413
No. Fabricante OPNS2500
Precio140.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
OPNS2500

Sello de eje lineal - Para usar con la serie 406080, OPN
Artículo MI #00000413
No. Fabricante OPNS2500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$140.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
OPN-S-2500 SELLO

Especificaciones

  • UPC_NO
    662486902706
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material
    Caucho, acero
  • Para usar con
    406080
  • Serie
    OPN
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de alojamiento del cojinete
    Cojinete abierto/carcasa abierta
  • Material labial
    Goma sintética
  • Diámetro nominal del eje
    2.500 pulg.
  • Material de la carcasa exterior
    Acero
  • Diámetro exterior
    3.756 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello abierto/estándar
  • Grosor
    0.375 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo