Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486902720
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialCaucho, acero
- Para usar con6496128
- SerieOPN
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete abierto/carcasa abierta
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje4.000 pulg.
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Diámetro exterior6.006 pulg.
- Tipo de selloSello abierto/estándar
- Grosor0.500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.10 lb