PB32A

Thomson
PB32A

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie PB de acero de precisión, cerrado no ajustable, diámetro de eje de 2.0000 in, longitud total de 6.000 in
Artículo MI #00000425
No. Fabricante PB32A
Precio976.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
PB32A

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie PB de acero de precisión, cerrado no ajustable, diámetro de eje de 2.0000 in, longitud total de 6.000 in
Artículo MI #00000425
No. Fabricante PB32A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$976.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PB-32-A BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Cerrado no ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    4.750 pulg.
  • Longitud total
    6.000 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Altura del eje central
    2.500 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Serie
    Acero de precisión PB
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486101130

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo