PB20ADJ

Thomson
PB20ADJ

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie PB de acero de precisión, ajustable cerrada, diámetro de eje de 1.2500 in, diámetro exterior de 4.000 in, longitud total de 4.750 in
Artículo MI #00000429
No. Fabricante PB20ADJ
Precio630.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
PB20ADJ

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie PB de acero de precisión, ajustable cerrada, diámetro de eje de 1.2500 in, diámetro exterior de 4.000 in, longitud total de 4.750 in
Artículo MI #00000429
No. Fabricante PB20ADJ
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
Su precio$630.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PB-20-ADJ BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.000 pulg.
  • Ancho general
    4.000 pulg.
  • Altura total
    3.250 pulg.
  • Longitud total
    4.750 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Altura del eje central
    1.750 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    520 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Serie
    Acero de precisión PB
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486101109

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo