PBO20OPN

Thomson
PBO20OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie PB de acero de precisión, abierto, 1.2500 in de diámetro de eje, 4.000 in de diámetro exterior, 4.000 in de longitud total
Artículo MI #00000435
No. Fabricante PBO20OPN
Precio681.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
PBO20OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie PB de acero de precisión, abierto, 1.2500 in de diámetro de eje, 4.000 in de diámetro exterior, 4.000 in de longitud total
Artículo MI #00000435
No. Fabricante PBO20OPN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$681.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PBO-20-OPN BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.000 pulg.
  • Ancho general
    3.630 pulg.
  • Altura total
    3.060 pulg.
  • Longitud total
    4.000 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Altura del eje central
    1.750 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    400 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Serie
    Acero de precisión PB
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486101017

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo