Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.750 pulg.
- Ancho general4.000 pulg.
- Altura total3.500 pulg.
- Longitud total4.750 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Altura del eje central2.000 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- SerieAcero de precisión PB
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486101024