Descripción general
Descripción del fabricante
RS16 SELLO BRG DE VUELTA
Especificaciones
- UPC_NO662486101284
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialGoma, plástico
- SerieRS
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteSello de cojinete de rodillo redondo
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje1.000 pulg.
- Material de la carcasa exteriorPlástico
- Diámetro exterior5.000 pulg.
- Tipo de selloSello de cojinete de canaleta
- Grosor1.000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.06 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad