Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486101291
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialGoma, plástico
- SerieRS
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteSello de cojinete de rodillo redondo
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje1.500 pulg.
- Material de la carcasa exteriorPlástico
- Diámetro exterior6.500 pulg.
- Tipo de selloSello de cojinete de canaleta
- Grosor1.380 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.15 lb