RS48
Sello de eje lineal - Para uso con RW48, serie RS
Artículo MI #00000441
No. Fabricante RS48
Precio3,088.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de eje lineal - Para uso con RW48, serie RS
Artículo MI #00000441
No. Fabricante RS48
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
Precio3,088.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RS-48 SELLO GRANDE DE VUELTA

Especificaciones

  • UPC_NO
    662486101314
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material
    Goma, plástico
  • Serie
    RS
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de alojamiento del cojinete
    Sello de cojinete de rodillo redondo
  • Material labial
    Goma sintética
  • Diámetro nominal del eje
    2.500 pulg.
  • Material de la carcasa exterior
    Plástico
  • Diámetro exterior
    13.000 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de cojinete de canaleta
  • Grosor
    2.630 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo