Descripción general
Especificaciones
- Estilo de rodilloRodillo único - basculante tipo C
- Diámetro nominal0,500 pulg.
- Longitud de los rodillos2.380 pulg.
- Estilo de montajeMontaje en muñón
- Capacidad de carga dinámica970 lbf
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- SerieViaje de ida y vuelta
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Inst. de instalación del sello del cojinete
- Instrucciones de instalación del cojinete
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486101604
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso0.30 lb