RW16S

Thomson
RW16S

Rodillo único - Cojinete de rodillos de montaje en carro - Serie Redway, montaje en carro, 1.000 pulg. Diámetro nominal, 3.750 pulg. Longitud de rodillos, 3020 lbf Capacidad de carga dinámica
Artículo MI #00000467
No. Fabricante RW16S
Precio2,149.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
RW16S

Rodillo único - Cojinete de rodillos de montaje en carro - Serie Redway, montaje en carro, 1.000 pulg. Diámetro nominal, 3.750 pulg. Longitud de rodillos, 3020 lbf Capacidad de carga dinámica
Artículo MI #00000467
No. Fabricante RW16S
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
Su precio$2,149.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RW-16-S ROUNDWAY BRG & MOUNTING BLK

Especificaciones

  • Estilo de rodillo
    Rodillo único - Montaje en carro
  • Diámetro nominal
    1.000 pulg.
  • Longitud de los rodillos
    3.750 pulg.
  • Estilo de montaje
    Montaje en carro
  • Capacidad de carga dinámica
    3020 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Serie
    Viaje de ida y vuelta
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Inst. de instalación del sello del cojinete
  • Instrucciones de instalación del cojinete
  • Especificaciones técnicas
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.500 pulg.
  • Ancho del centro al centro del perno
    1.630 pulg.
  • UPC_NO
    662486101369
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    2.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo