Descripción general
Especificaciones
- Estilo de rodilloRodillo doble - Montaje en carro
- Diámetro nominal1.000 pulg.
- Longitud de los rodillos3.750 pulg.
- Estilo de montajeMontaje en carro
- Capacidad de carga dinámica4300 lbf
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- SerieViaje de ida y vuelta
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Inst. de instalación del sello del cojinete
- Instrucciones de instalación del cojinete
- Especificaciones técnicas
- Longitud del centro del perno al centro1.630 pulg.
- Ancho del centro al centro del perno4.000 pulg.
- UPC_NO662486101376
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso4.90 lb