Descripción general
Especificaciones
- Estilo de rodilloRodillo único - Montaje en carro
- Diámetro nominal2.000 pulg.
- Longitud de los rodillos7.380 pulg.
- Estilo de montajeMontaje en carro
- Capacidad de carga dinámica12360 lbf
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- SerieViaje de ida y vuelta
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Inst. de instalación del sello del cojinete
- Instrucciones de instalación del cojinete
- Especificaciones técnicas
- Longitud del centro del perno al centro4.500 pulg.
- Ancho del centro al centro del perno2.750 pulg.
- UPC_NO662486101468
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso12.40 lb