Descripción general
Descripción del fabricante
RW-48-B PASADOR BASCULANTE Y BASCULANTE DE DOBLE APOYO
Especificaciones
- Estilo de rodilloRodillo único - basculante tipo B
- Diámetro nominal3.000 pulg.
- Longitud de los rodillos11.000 pulg.
- Estilo de montajeMontaje en muñón
- Capacidad de carga dinámica24000 lbf
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- SerieViaje de ida y vuelta
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Inst. de instalación del sello del cojinete
- Instrucciones de instalación del cojinete
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486101499
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso24.80 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad