RW48C

Thomson
RW48C

Cojinete de rodillos estilo C - Serie de vías redondas, montaje en muñón, 3.000 pulg. de diámetro nominal, 11.000 pulg. de longitud de los rodillos, capacidad de carga dinámica de 24000 lbf
Artículo MI #00000481
No. Fabricante RW48C
Precio8,521.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
RW48C

Cojinete de rodillos estilo C - Serie de vías redondas, montaje en muñón, 3.000 pulg. de diámetro nominal, 11.000 pulg. de longitud de los rodillos, capacidad de carga dinámica de 24000 lbf
Artículo MI #00000481
No. Fabricante RW48C
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
Precio8,521.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RW-48-C PASADOR BASCULANTE Y BASCULANTE DE DOBLE APOYO

Especificaciones

  • Estilo de rodillo
    Rodillo único - basculante tipo C
  • Diámetro nominal
    3.000 pulg.
  • Longitud de los rodillos
    11.000 pulg.
  • Estilo de montaje
    Montaje en muñón
  • Capacidad de carga dinámica
    24000 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Serie
    Viaje de ida y vuelta
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Inst. de instalación del sello del cojinete
  • Instrucciones de instalación del cojinete
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    662486101505
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    25.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo