RW48V

Thomson
RW48V

Rodillo doble - Cojinete de rodillos de montaje en carro - Serie RoundWay, montaje en carro, 3.000 in de diámetro nominal, 11.000 in de longitud de rodillos, 35000 lbf de capacidad de carga dinámica
Artículo MI #00000483
No. Fabricante RW48V
Precio21,415.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
RW48V

Rodillo doble - Cojinete de rodillos de montaje en carro - Serie RoundWay, montaje en carro, 3.000 in de diámetro nominal, 11.000 in de longitud de rodillos, 35000 lbf de capacidad de carga dinámica
Artículo MI #00000483
No. Fabricante RW48V
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
Precio21,415.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RW-48-V ROUNDWAY BRG & V-MOUNTING BLK

Especificaciones

  • Estilo de rodillo
    Rodillo doble - Montaje en carro
  • Diámetro nominal
    3.000 pulg.
  • Longitud de los rodillos
    11.000 pulg.
  • Estilo de montaje
    Montaje en carro
  • Capacidad de carga dinámica
    35000 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Serie
    Viaje de ida y vuelta
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Inst. de instalación del sello del cojinete
  • Instrucciones de instalación del cojinete
  • Especificaciones técnicas
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.000 pulg.
  • Ancho del centro al centro del perno
    12.000 pulg.
  • UPC_NO
    662486101529
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    90.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo