RW64S

Thomson
RW64S

Cojinete de Rodillo, Redondo, Tipo Simple, Abierto, Simple, Autoalineación, D.I. de Precisión - 4.000 pulg. Diámetro Nominal
Artículo MI #00000487
No. Fabricante RW64S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
RW64S

Cojinete de Rodillo, Redondo, Tipo Simple, Abierto, Simple, Autoalineación, D.I. de Precisión - 4.000 pulg. Diámetro Nominal
Artículo MI #00000487
No. Fabricante RW64S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RW-64-S ROUNDWAY BRG & MOUNTING BLK
  • Thomson inventó el rodamiento de rodillos lineal RoundWay para su uso en aplicaciones de alta carga y alta resistencia.
  • El rodamiento RoundWay combina la alta capacidad de carga de los rodillos de recirculación de acero endurecido y rectificado con un bloque de montaje de hierro maleable rígido que proporciona alta capacidad de carga con un recorrido lineal suave.
  • Los rodillos conectados en cadena permiten que el RoundWay viaje a velocidades extremadamente altas en entornos implacables y contaminados.

Especificaciones

  • Estilo de rodillo
    Viaje de ida y vuelta
  • Diámetro nominal
    4.000 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    500°F / 260°C
  • Especificaciones técnicas
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo