Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486819950
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialCaucho, acero
- Para usar con81420, SUPER8
- SerieS
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete cerrado/carcasa fija
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje0.500 pulg.
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Diámetro exterior0.879 pulg.
- Tipo de selloSólido/cerrado - Sello estándar
- Grosor0.125 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.10 lb