527938
Sello de grasa de labio único - Sólido, 0.750 pulg. de diámetro del eje, 1.250 pulg. de diámetro exterior, 0.125 pulg. de ancho general, diseño HM1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00000501
No. Fabricante 527938
Precio27.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de labio único - Sólido, 0.750 pulg. de diámetro del eje, 1.250 pulg. de diámetro exterior, 0.125 pulg. de ancho general, diseño HM1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00000501
No. Fabricante 527938

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
527938 SELLO DE ACEITE
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    0.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.250 pulg.
  • Ancho general
    0.125 pulg.
  • Tipo de diseño
    HM1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    085311048484
  • Mangas de desgaste compatibles
    99076;99811
  • Anillas en V compatibles
    400200;400201;400204;400205
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Equipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores
  • Peso
    0.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo