Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486820086
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialCaucho, acero
- Para usar con243848, SSU24, SUPER24
- SerieS
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete cerrado/carcasa fija
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje1.500 pulg.
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Diámetro exterior2.379 pulg.
- Tipo de selloSólido/cerrado - Sello estándar
- Grosor0.375 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.10 lb