Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486903260
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialCaucho, acero
- Para usar con324864, SUPER32
- SerieS
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete cerrado/carcasa fija
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje2.000 pulg.
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Diámetro exterior3.004 pulg.
- Tipo de selloSólido/cerrado - Sello estándar
- Grosor0.375 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.10 lb