S2500

Thomson
S2500

Sello de eje lineal - Para uso con las series 406080, S
Artículo MI #00000518
No. Fabricante S2500
Precio42.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
S2500

Sello de eje lineal - Para uso con las series 406080, S
Artículo MI #00000518
No. Fabricante S2500
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
Su precio$42.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO S-2500

Especificaciones

  • UPC_NO
    662486903284
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material
    Caucho, acero
  • Para usar con
    406080
  • Serie
    S
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de alojamiento del cojinete
    Cojinete cerrado/carcasa fija
  • Material labial
    Goma sintética
  • Diámetro nominal del eje
    2.500 pulg.
  • Material de la carcasa exterior
    Acero
  • Diámetro exterior
    3.756 pulg.
  • Tipo de sello
    Sólido/cerrado - Sello estándar
  • Grosor
    0.375 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo