KNOZ12
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KNZ, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, abierto
Artículo MI #00000591
No. Fabricante KNOZ12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KNZ, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, abierto
Artículo MI #00000591
No. Fabricante KNOZ12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KNOZ12
  • Las bolas corren sin dificultad hacia la zona de carga debido a la función de autoalineación
  • La distribución de la carga en toda la hilera de bolas es más uniforme
  • Se evita un funcionamiento más suave, mayores aceleraciones y la sobrecarga de bolas individuales
  • Los cojinetes pueden lograr cargas más altas y una vida útil más larga
  • Se utilizan diseños abiertos con un recorte de segmento donde, en el caso de sistemas de guía largos, el eje debe estar apoyado y la disposición del cojinete debe ser muy rígida

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de sello
    Sin sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Ancho del anillo interior
    1.272 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KNZ
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    4012802140040

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo