Motion
XA61014SS

Thomson
XA61014SS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie XA, 0.3750 in de diámetro de eje, 0.6250 in de diámetro exterior, 0.8750 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00000649
No. Fabricante XA61014SS
Precio201.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
XA61014SS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie XA, 0.3750 in de diámetro de eje, 0.6250 in de diámetro exterior, 0.8750 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00000649
No. Fabricante XA61014SS
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
Su precio$201.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA DE SÚPER PRECISIÓN XA-61014-SS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    0.860 / 0.875 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.64 pulg.
  • Opciones de bola
    Bolas de acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +600 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    0.624 / 0.6400 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486103714

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo