Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA DE SÚPER PRECISIÓN XA-81420-SS
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general1.235 / 1.250 pulg.
- Ancho del anillo interior0.967 pulg.
- Opciones de bolaBolas de acero inoxidable
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +600 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención0.951 / 0.9670 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486103745
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad